ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39344986 品番 E10N-SDQCR07-13A
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)160 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番647-7356 切刃長さ(mm)7.8 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする