※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39345013
品番
E10N-SDUCR07-14A-2/3
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
160
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
647-7381
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。