※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39345433
品番
S12M-SVUCR08-16A
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
648-8498
切刃長さ(mm)
8.3
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。