※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの うず巻き形ガスケット
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39358367
品番
D1000-10K-100A-4.5T-SUS-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
4.5
適合流体
高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素
材質
金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
種別
うず巻き形ガスケット
トラスコ品番
115-2836
質量(g)
157
呼び径(B)
4
使用圧力
10K
外径(mm)
159
内径(mm)
123