※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの うず巻き形ガスケット
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39358419
品番
D1000-10K-15A-4.5T-SUS-SUS-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
4.5
適合流体
高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素
材質
金属保護部分:内外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材
種別
うず巻き形ガスケット
トラスコ品番
115-2806
質量(g)
46
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10/20K
外径(mm)
57
内径(mm)
22