※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39358516 品番 D1000-10K-32A-4.5T-SS-SS-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)32 厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット トラスコ品番115-2830 質量(g)91 呼び径(B)1 1/4 使用圧力10/20K 外径(mm)84 内径(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする