※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39358543 品番 D1000-10K-40A-4.5T-SS-GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)40 厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット トラスコ品番115-2863 質量(g)77 呼び径(B)1 1/2 使用圧力10/20K 外径(mm)89 内径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする