※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39358568 品番 D1000-10K-40A-4.5T-SUS-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)40 厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット トラスコ品番115-2847 質量(g)76 呼び径(B)1 1/2 使用圧力10/20K 外径(mm)89 内径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする