※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ GIMY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39362312
品番
GIMY315 IC808
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
IC808
用途
多機能加工用
仕様
カットグリップチップ
トラスコ品番
620-8061
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
-
チップブレーカ
片面