※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GIMY

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39362337 品番 GIMY525 IC808
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質IC808 用途多機能加工用 仕様カットグリップチップ トラスコ品番620-8088 コーナー半径(mm)2.5 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする