※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックドリル用ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)21 注文コード39362881 品番DC2100M-SC PR0315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,210
この商品は刃先径など10種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)21 仕様●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油 トラスコ品番646-9345 ブレーカ鋼チゼル 寸法DC(mm)21k8(0~+0.033) 寸法PL(mm)3.62
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39362881 DC2100M-SC PR0315 01819432 DC2100M-SC PR0315 画像準備中 チップ DC 京セラ 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする