※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックドリル用ヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39362897 品番 DC2150M-SC PR0315
参考基準価格(税別)¥17,510 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
刃先径(Φmm)21.5 仕様●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油 トラスコ品番646-9353 ブレーカ鋼チゼル 寸法DC(mm)21.5k8(0~+0.033) 寸法PL(mm)3.71
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする