※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39363737
品番
SS25-DRC210M-3
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油
トラスコ品番
648-9711
適合チップ
DC2100M-SC~DC2150M-SC
加工深さ
3
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
ストレート
レンチ
WDRC17
寸法DC(mm)
21~21.99
寸法LU(mm)
66
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
151
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。