※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
DC2400M-SC~DC2450M-SC
注文コード
39363764
品番
SS25-DRC240M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥81,300
この商品は
寸法DCON・適合チップ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油
トラスコ品番
648-9745
適合チップ
DC2400M-SC~DC2450M-SC
加工深さ
3
寸法LS(mm)
56
シャンク形状
ストレート
レンチ
WDRC17
寸法DC(mm)
24~24.99
寸法LU(mm)
75
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
164
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39363764
SS25-DRC240M-3
40564964
SS25-DRC240M-3
ホルダ
京セラ
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました