※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39364437
品番
TEMR2204PTER-H PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
PR1225
逃げ角(度)
20
トラスコ品番
649-5303
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。