※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
注文コード
39365103
品番
MFPN45080R-5T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,200
この商品は
刃数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ22●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
トラスコ品番
648-7955
刃数
5
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ93
寸法DCSFMS(mm)
Φ60
寸法CBDP(mm)
27
寸法KWW(mm)
9.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39365103
MFPN45080R-5T
40559267
MFPN45080R-5T
ホルダ
京セラ
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました