※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39365112
品番
MFPN45080R-6T
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ22●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
トラスコ品番
648-7963
刃数
6
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ93
寸法DCSFMS(mm)
Φ60
寸法CBDP(mm)
27
寸法KWW(mm)
9.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。