※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39365146 品番 MFPN45125R-10T
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●仕様:インロー部インチ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ58●寸法KDP(mm):10 トラスコ品番648-7998 刃数10 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)125 取付け方法アーバー 寸法APMX(mm)6 寸法DCX(mm)Φ138 寸法DCSFMS(mm)Φ87 寸法CBDP(mm)36 寸法KWW(mm)15.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする