※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
注文コード
39365155
品番
MFPN45125R-7T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥139,600
この商品は
刃数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ58●寸法KDP(mm):10
トラスコ品番
648-8005
刃数
7
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
125
取付け方法
アーバー
寸法APMX(mm)
6
寸法DCX(mm)
Φ138
寸法DCSFMS(mm)
Φ87
寸法CBDP(mm)
36
寸法KWW(mm)
15.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39365155
MFPN45125R-7T
40559425
MFPN45125R-7T
ホルダ
京セラ
1個
¥
92,980
税込
¥
102,278
注文コードが変更になりました