※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR-NB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
トラスコ品番
649-9341
注文コード
39365374
品番
VNBR0420-003NB PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,950
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.03
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
649-9341
材質
PR930
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39365374
VNBR0420-003NB PR930
05002523
VNBR0420-003NB PR930
チップ VNBR
京セラ
1箱(5個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました