※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dパッキン(PTFE被覆)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39366076 品番 DP-PTFE-10K-100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)100 厚さ(mm)3 材質EPDMゴム、PTEF トラスコ品番115-2743 質量(g)106 呼び径(B)4 使用圧力10K ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 外径(mm)208 内径(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする