※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
Dパッキン(PTFE被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39366094
品番
DP-PTFE-10K-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
厚さ(mm)
3
材質
EPDMゴム、PTEF
トラスコ品番
115-2745
質量(g)
184
呼び径(B)
6
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
240
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
外径(mm)
278
内径(mm)
150