T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムダブルクランプ 注文コード39366453 品番DTGNR 2525M 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は勝手・クランプシステム・寸法hなど119種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 切込み角Kr(°)90 クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番130-3848 形状三角形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39366453 DTGNR 2525M 16 05544847 DTGNR 2525M 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする