CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状三角形 注文コード39366819 品番E06H-STFCR 06-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は適合チップ・形状・内容量など117種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番128-6714 形状三角形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39366819 E06H-STFCR 06-R 05988446 E06H-STFCR 06-R CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする