サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
39366916
品番
E10M-SCLPL 06-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,300
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
609-7162
形状
ひし形80°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39366916
E10M-SCLPL 06-R
05988473
E10M-SCLPL 06-R
CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト
サンドビック
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました