サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
三角形
注文コード
39366925
品番
E10M-STFCR 09-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,300
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
609-7171
形状
三角形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39366925
E10M-STFCR 09-R
05988534
E10M-STFCR 09-R
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
サンドビック
1本
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました