サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
ひし形80°
注文コード
39366995
品番
E12Q-SCLCL 06-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,200
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
358-9544
形状
ひし形80°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39366995
E12Q-SCLCL 06-R
36950532
E12Q-SCLCL 06-R
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
サンドビック
1個
¥
47,980
税込
¥
52,778
注文コードが変更になりました