サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
三角形
注文コード
39367108
品番
E16R-STFCR 11-RB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥68,700
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
606-9452
形状
三角形
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39367108
E16R-STFCR 11-RB1
05988717
E16R-STFCR 11-RB1
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト
サンドビック
1個
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました