サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法dmm(mm)
32
トラスコ品番
362-6199
注文コード
39367223
品番
E25-A32-CS-200
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・寸法l2・トラスコ品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
362-6199
質量(kg)
1.2
l2
200
回転数
【最大】15000
寸法dmm(mm)
32
寸法l21(mm)
45.1
カップリングサイズ
E25
寸法D5t(mm)
24.1
クーラント
クーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。