※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP1CPJ1-M5X0.5 TiNコーティングポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用・細目タイプ) サンドビック 39369007 EP1CPJ1-M5X0.5 TiNコーティングポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用・細目タイプ) サンドビック 39369007

TiNコーティングポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用・細目タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39369007 品番EP1CPJ1-M5X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,220
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M(メートルねじ) 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番605-9929 全長(mm)52 下穴径(Φmm)4.5 ねじ長さ(mm)13 精度6H 食付き部の山数4.5山 表面処理TiNコーティング 首下長(mm)25 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートル細目ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする