※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39380636
品番
M10KSG-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
経済的なマレブル[[R上]]バルブです。要部は主にステンレス製です。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄(FCD-S)
使用流体
120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・[[N2]]ガス
バルブ種類
グローブバルブ
用途
120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・[[N2]]ガス用。
トラスコ品番
261-9211
全長(mm)
64
高さ(mm)
115
ハンドル径D(Φmm)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39380636
M10KSG-10A
37073416
M10KSG-10A
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました