M10KSG-25A グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業 39380663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローブバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39380663 品番M10KSG-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

経済的なマレブル[[R上]]バルブです。要部は主にステンレス製です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄(FCD-S) 使用流体120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・[[N2]]ガス バルブ種類グローブバルブ 用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・[[N2]]ガス用。 トラスコ品番261-9245 全長(mm)90 高さ(mm)155 ハンドル径D(Φmm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39380663 M10KSG-25A 37073477 M10KSG-25A 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする