CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数H(エキストラクロスピッチ:刃数多) 注文コード39384644 品番R390-016A16-07H
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は刃数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

円筒シャンク

チップサイズ07 タイプ円筒シャンク 刃数H(エキストラクロスピッチ:刃数多) 工具径(mm)16 接続径16 機能長さ(mm)90 使用可能長さ(mm)25 トラスコ品番820-4203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする