サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
注文コード
39384669
品番
R390-020A20-07M
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
円筒シャンク
チップサイズ
07
タイプ
円筒シャンク
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
20
接続径
20
機能長さ(mm)
110
使用可能長さ(mm)
25
トラスコ品番
820-4208
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)