TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア肘付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
39386674
品番
T-05A-B
参考基準価格(税別)
¥37,760
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
ブルー
座面高さ(mm)
440〜570
本体質量(kg)
16.5
トラスコ品番
125-6664
材質
張地:布張りPE(ポリエステル)、主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン、肘:PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
16.5
張地
布張り
座幅(mm)
450
座高(mm)
440〜570
座奥行(mm)
400
昇降方式
(座上下)ガス調節式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません