オフィスチェア肘付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 39386683 品番 T-05A-BK
参考基準価格(税別)¥37,760 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ブラック 座面高さ(mm)440〜570 本体質量(kg)16.5 トラスコ品番125-6665 材質張地:布張りPE(ポリエステル)、主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン、肘:PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)16.5 張地布張り 座幅(mm)450 座高(mm)440〜570 座奥行(mm)400 昇降方式(座上下)ガス調節式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする