021687 ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ サンコープラスチック 39396289 021687 ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ サンコープラスチック 39396289 021687 ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ サンコープラスチック 39396289

ジョイント式 ゴミ箱 ビスダボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39396289 品番 021687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

つないで増やせる分別用ペール。
ジョイントタイプなので、スペースやごみの量に応じて連結できる。
ポリ袋をしっかり固定できるごみ袋ストッパー付き。
ごみ袋ストッパーには、レジ袋が2枚掛けられるフック付きで、ゴミ箱内で分別可能。

容量(L)約45 材質ポリプロピレン 質量(g)約2010 色(フタ)ライトブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約350×412×622 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする