サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの プッシュ式ゴミ箱
ゴミ箱 ルンバ 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39398215
品番
222275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
角型のフタなしゴミ箱。
角型なので並べておくのにも便利。
色違いで揃えて並べれば分別もしやすい。
ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
容量(L)
11.5
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
形状
角型
質量(g)
約638
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約287×177×335
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体