画像準備中

ドータイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 危険物の品名可燃性固体類 注文コード39402257 品番FA-705BN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は危険物の品名・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。

用途高温に弱い素材の導通接着に 硬化条件150℃30分 希釈剤無溶剤 工法スクリーン印刷、ディスペンス 接着強度(N/mm2)8 保管環境冷蔵 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ヤング率(GPa)5 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。
※XA-5617にはトリエタノールアミンが1〜5%添加されております。ご使用の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする