藤倉化成
藤倉化成の 接着剤
藤倉化成の エポキシ系接着剤
藤倉化成の 2液タイプ
ドータイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(200g)
危険物の品名
可燃性固体類
注文コード
39402275
品番
XA-874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
危険物の品名・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途
高温に弱い素材の導通接着に
硬化条件
150℃30分
希釈剤
無溶剤
工法
スクリーン印刷、ディスペンス
接着強度(N/mm
2
)
20
保管環境
冷凍
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ヤング率(GPa)
4
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。
※XA-5617にはトリエタノールアミンが1〜5%添加されております。ご使用の際はご注意ください。