藤倉化成
ドータイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個(200g)
危険物の品名
可燃性固体類
注文コード
39402318
品番
XA-5617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
危険物の品名・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途
高温に弱い素材の導通接着に
硬化条件
200℃10分
希釈剤
無溶剤
工法
メタルマスク印刷
接着強度(N/mm
2
)
15
保管環境
冷凍
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ヤング率(GPa)
3
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。
※XA-5617にはトリエタノールアミンが1~5%添加されております。ご使用の際はご注意ください。
※本製品にはトリエタノールアミンが1~5%添加されております。ご使用の際はご注意ください。