曜日別特売
MGPM20-75BZ-A93L-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-75BZ) SMC 39409037

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-75BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
3
注文コード
39409037
品番
MGPM20-75BZ-A93L-XC8
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする