住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
住友 抗菌プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39410194
品番
50L
参考基準価格(税別)
¥96,850
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リサイクルシステム対応。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1200×450×50
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
24.9
温度(℃)
抗菌:70
TKG品番
9-0361-0116
TKG品番(2017)
6-0330-0116