モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
K型オールカラーまな板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39411138
品番
K9
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×450×20
色
ブルー
質量(kg)
8.1
TKG品番
9-0370-0615
TKG品番(2017)
6-0332-0215
耐熱温度(℃)
90
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
まな板・解凍ボード
プラスチックまな板
K型オールカラーまな板 山県化学
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
39411673
2020-07-16
用途:
魚切り
卸売・小売業
今のところは軽いので掃除も楽です
。 これから前のまな板のように
5年使えるのかが勝負でしょう
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります
プラスチックまな板
ゴムまな板
木製まな板
シートタイプまな板
まな板立て
まな板削り・その他関連商品
冷凍・解凍ボード
チーズボード
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品