曜日別特売
K2 ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 39413606

 

K2 ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 39413606
K2 ハイコントラストまな板 1枚入り 天領まな板 39413606

ハイコントラストまな板 1枚入り

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D)(mm)550×270
内容量1個注文コード39413606品番K2
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

視力の弱くなった中高年の方、視覚障害をお持ちの方でも まな板と食材のコントラストがはっきりして見やすく、 安全に調理が出来ます。

寸法(幅W×奥行D)(mm)550×270ブラック厚さ(mm)30質量(kg)4.5TKG品番9-0371-0106TKG品番(2017)6-0332-0806材質ポリエチレン耐熱温度(℃)-30~90
注意
※1枚入りの商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 薄造り刺身専用まな板
有限会社 大源飲食業

購入時から擦り傷みたいな傷が黒いまな板なのでめだちますが、
薄造り刺身専用まな板として使うにはコントラストもよく
使い勝手もいいです。
重量感が大変あり、好みの分かれるところですが
私としてはこれぐらいの重量感がある方が使いやすいです。重宝してます

対象商品 : 39413563
2023-07-24
用途: 店舗で。
飲食業

半年ぐらい使用してますが、反りや削れもなくとても良いです。
厚2cmのもう少しコンパクトな商品があれば欲しいです。
他サイトと比べてもここが最安かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39413554
2021-01-30
用途: 業務利用。
飲食業

包丁刃のあたりが適度に柔らかく、薄刃包丁での刻みモノなどもなじみがよい。

対象商品 : 39413633
2020-12-21
用途: 調理
その他業種

とても使いやすく、上質さに満足感があります。商品の仕上げはやや甘く、角部の品質にむらがあります。

対象商品 : 39413563
2023-07-24
用途: 病院食、調理
飲食業

今使っているサイズと同じもので、ケチャップなど色の付きやすい料理のキザミ処理などのために購入しましたが、同サイズでも1.5倍くらい重く感じました。
普通の重さタイプのまな板よりも重く感じるので、厚さを少し薄い物に変えて代用した方がよいと思いました。

対象商品 : 39413554
2022-06-30
用途: 白身魚の薄つくり

ハイコントラストまな板を購入しましたが、包丁の刃先がまな板を削り、薄造りにした身にに黒いごみのようになってこびりつきます。

4が参考にしています
対象商品 : 39413703
2019-06-06
用途: 小型シンクの蓋を製作
建設業・工事業

小型シンクの蓋を製作しました。付属のステンレスの有孔の蓋もありますが高齢の母が機能が多すぎて有効に使用できなく、また裏側に多機能なため凹凸が多く、これからの季節、清潔に保つためフラットの清掃しやすい蓋を必要としたため。
通常の一般家庭用の物では小さすぎるためこの大きさになりました。おかげ様2枚製作出来、一枚は蓋、もう一枚はまな板として使用しています。
加工性もよく木材用丸鋸、グラインダー、サンダー等で楽々加工できます。ハイコントラストの名の通り、白系の対象物もよく見え事故防止に一役買っています。
通常の規格外商品でしょうがないですが、価格が高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする