瀬戸内 はがせるまな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417307 品番 C-45
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

大変衛生的です。剥がせる枚数1枚。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×450×40 ホワイト 材質ポリエチレン 質量(kg)18 耐熱温度(℃)90 TKG品番9-0367-0211 TKG品番(2017)6-0334-0411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする