瀬戸内 はがせるまな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39417359 品番 C-50
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大変衛生的です。剥がせる枚数1枚。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×500×50 ホワイト 材質ポリエチレン 質量(kg)25 耐熱温度(℃)90 TKG品番9-0367-0216 TKG品番(2017)6-0334-0416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする