天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
瀬戸内 はがせるまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39417508
品番
M-135
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
大変衛生的です。剥がせる枚数1枚。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1350×500×40
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
27
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0367-0231
TKG品番(2017)
6-0334-0431