天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
瀬戸内 はがせるまな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
2000×1000×30
注文コード
39417693
品番
M-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥173,600
この商品は
寸法
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
大変衛生的です。剥がせる枚数1枚。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
2000×1000×30
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
60
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0367-0250
TKG品番(2017)
6-0334-0450