抗菌性ラバーラ・おとくまな板5層

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39422268 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ラバーラは、日本で初めての木芯入り軽量ゴムまな板です。ラバーラは特殊ゴムですから、紫外線殺菌庫には、御使用できません。"汚れにくさ"と"刃あたりの良さ"が最大の特徴。 その上、抗菌性がありますからいつも清潔、安心してお使いいただけます。調理面は木肌色。驚くほど目が疲れません。ゴム本来の弾力性が、庖丁の切れ味を長持ちさせます。軽くて、たわまず、反りません。また、完全無臭です。はがせる多層構造(1層が5mm厚)で調理面が傷んできたら削る必要がなく切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的でおとくなタイプ。明瞭なセパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができます。※長さ600mm以下は、両面多層タイプになります。※4層タイプと5層タイプがあります。タイプは2種類ございます。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×300×35 材質エラストマー樹脂 質量(kg)4.5 TKG品番9-0375-0414 TKG品番(2017)6-0339-0214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422313
2020-06-12
用途:
魚をさばいたり 刺身をつくる。
飲食業

イチョウのまな板を使っていましたが 分厚くて毎日の洗浄が大変で 新しい時は イチョウの独特の匂いが気になっていました。このまな板は 洗うのも簡単だし ハイターも使えて 衛生面も問題なし、包丁の傷が気になってきたら 一枚剥がせば また新品のように使えます。実は これを買うのは2回目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする